曜日別特売

EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付)

EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付) - EBM(江部松商事)EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付) - EBM(江部松商事)
材質水槽(水量計付):SUS444、中段・蓋:18-8ステンレス製深さ(mm)145板厚(mm)1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
種別
サイズ(cm)
段数
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2732384539cm390×3902段39239
83,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
2732385442cm420×4202段42242
89,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
2732386345cm450×4502段45245
95,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
2732390639cm390×3903段39339
105,500
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
2732391542cm420×4203段42342
113,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
2732392445cm450×4503段45345
121,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
2732381830cm300×3002段30230
64,500
取扱い終了
2732382733cm330×3302段33233
70,500
取扱い終了
2732383636cm360×3602段36236
77,600
取扱い終了
2732387930cm300×3003段30330
80,500
取扱い終了
2732388833cm330×3303段33333
88,500
取扱い終了
2732389736cm360×3603段36336
97,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする