EBM(江部松商事)
EBM 業務用 電磁角蒸器(水量計付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
36
種別
2段
注文コード
27323836
品番
36cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,600
内寸(mm)
360×360
種別
2段
サイズ(cm)
36
段数
2
寸法(cm)
36
材質
水槽(水量計付):SUS444、中段・蓋:18-8ステンレス製
深さ(mm)
145
板厚(mm)
1
EBM品番
6481900