サンクラフト
パティシエール SV パイ皿
材質
スチール
加工
内側:フッ素樹脂加工、外側:耐熱塗装
耐熱温度(℃)
外側:250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
内径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27327013
18cm
PP-600
8271900
18
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
27327029
21cm
PP-601
8272000
21
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください