タイジ
タイジ フードショーケース
庫内温度(℃)
30℃~35℃(室温20℃のとき)
扉開閉方式
背面オープン
電源
単相100V
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
外寸(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27337714
FS-100
1093910
450×290×H354
120
5
バット×1枚、アミ×1枚、レフランプ×2
¥50,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
翌々日出荷
27337723
FS-200
1094010
580×363×H363
200
7
バット×2枚、アミ×2枚、レフランプ×2
¥60,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください