エイシン ホットショーケース

エイシン ホットショーケース - エイシン電機
電源単相100V内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
外寸(mm)
消費電力(kW)
扉開閉方式
質量(kg)
付属品
温度調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27337748ED-21095100760×300×H485-後面オープン16バット4枚、アミ4枚-
127,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
27337739ED-11095000380×300×H5700.24後面オープン8バット2枚、アミ2枚-
65,000
取扱い終了
代替品有
27337757ED-51095300600×300×H4600.43両面引違戸20バット6枚、アミ6枚30℃~85℃、サーモ可変式
98,000
取扱い終了
代替品有
27337766ED-61095400400×300×H4600.38両面引違戸15バット4枚、アミ4枚30℃~85℃、サーモ可変式
78,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27337739ED-188833622ED1ED-1 ホットショーケース エイシン電機 88833622ホットショーケースエイシン電機1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
27337757ED-588833647ED5ED-5 ホットショーケース エイシン電機 88833647ホットショーケースエイシン電機1個
89,980
税込98,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする