EBM エレガント サラダステーション

EBM エレガント サラダステーション - EBM(江部松商事)EBM エレガント サラダステーション - EBM(江部松商事)
材質本体、ウォーターパン:18-8ステンレス、フードパン32BCW(2.4L)×3:ポリカーボネイト、ロールカバー:ポリカーボネイト外寸(mm)555×350×H300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27339823-ミラー仕上5000300
57,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
27339839-サテン仕上5000320
57,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする