サクラメン
サクラメン キッズデラックス エンボス手袋(内)
全長(cm)
23.5
材質
ポリエチレン、内エンボス
厚さ(mm)
0.035
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
約22
EBM品番
5209000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27386258
-
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください