信越ポリマー
ポリマラップ
(1件のレビュー)
特殊な銀系無機抗菌剤が配合されており、ラップ表面に付着した雑菌の繁殖を抑える効果があります。
材質(フィルム)
塩化ビニル樹脂
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27387037
15cm×100m
15
100
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
27387046
22cm×100m
22
100
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください