Carlisle(カーライル)
カーライル ミキサーブラシ
材質(毛)
ポリエステル
毛丈(mm)
22
線径(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅W×全長(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27389557
M
ホワイト
76×406
7029020
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27389575
M
グリーン
76×406
7029010
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
27389609
L
ホワイト
76×762
7029120
¥
10,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
27389627
L
グリーン
76×762
7029110
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27389636
L
レッド
76×762
7029140
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27389566
M
ブルー
76×406
7029000
¥
6,100
取扱い終了
27389584
M
レッド
76×406
7029040
¥
6,100
取扱い終了
27389593
M
イエロー
76×406
7029030
¥
6,100
取扱い終了
27389618
L
ブルー
76×762
7029100
¥
7,200
取扱い終了
27389645
L
イエロー
76×762
7029130
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください