Carlisle(カーライル)
カーライル ナイロンハンドルブラシ
洗浄力・耐久性に優れたハードタイプ
材質(毛)
ハードポリエステル
毛丈(mm)
45
幅W×全長(mm)
78×220
耐熱温度(℃)
130
線径(mm)
0.6
EBM品番
5209300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27389679
40542
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください