Carlisle(カーライル)
カーライル タンクケトルブラシ
用途
寸胴や釜から大型のタンクまで曲面の多い機器に
材質(毛)
ハードポリエステル
寸法(mm)
229×140
サイズ
M
毛丈(mm)
40
線径(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※別売りのハンドルとセットでお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27389715
40043
7029330
¥
8,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
27389706
40043
7029340
¥
8,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください