Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 清掃用品 Panasonic(パナソニック)の 業務用掃除機 Panasonic(パナソニック)の 乾式掃除機 パナソニック 床用 掃除機 TANK TOP 乾式 パナソニック 床用 掃除機 TANK TOP 乾式 注文コード 紙パック・布パック兼用2WAY方式 吸込仕事率(W)380 集塵容量(L)5 コード長さ(m)8 付属品ワイド床用ノズル、すき間用ノズル、紙パック×2、布袋×1 質量(kg)6.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 外寸(mm)274×359×H423 運転音58dB EBM品番5324140 内容量1個 注意 ※手元スイッチ付 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MC-G5000P-K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27390774 MC-G5000P-K ¥54,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 清掃用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm ケルヒャー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ ホース接続ハンドル 京セラ 税込¥769 ¥699 バスケットへ HEPA フィルター ケルヒャー 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ フィルターバッグ (EA899KS-26用) エスコ 税込¥4,070 ¥3,700 バスケットへ 業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W TRUSCO 税込¥14,322 ¥13,020 バスケットへ メインフィルターバスケット ケルヒャー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ NT接続用コーン 径35mm ケルヒャー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ノズルセット 径35mm ケルヒャー 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ レボルバ ステンバキュームクリーナー用 Revolva 税込¥274~ ¥249~ パイプクリーニングホース 20m (外径16mm 12MPa) DN6 R1/8 ケルヒャー 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ コードレススティッククリーナー Shark(シャーク) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ カーボンブラシ 京セラ 税込¥659~ ¥599~ フォルタ業務用ゴミ袋 nocoo inノクーイン 70L 白半透明 日本サニパック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 洗浄剤10L用コック ケルヒャー 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 乾式掃除機 エスコ 税込¥41,800 ¥38,000 バスケットへ モーター保護フィルター ケルヒャー 税込¥879 ¥799 バスケットへ ベンディングパイプ ケルヒャー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ コンパクト灰掃除機キャスター SHINKO(新興製作所) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ クランプアッセー(フック) 京セラ 税込¥406 ¥369 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品業務用掃除機乾式掃除機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります 乾式掃除機 湿式掃除機 乾湿両用掃除機 業務用ロボット掃除機 ペール缶用エアバキュームポンプ 掃除機用部品・消耗品・関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品