バーテック
バーキュート衛生管理用ほうき 幅広タイプ用スペア
材質
台=ポリプロピレン、ブラシ=PBT
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
毛丈(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27391115
-
赤
ソフト
60
60×450
7998700
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
27391124
-
赤
ハード
40
40×450
7998900
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
27391133
-
青
ソフト
60
60×450
7998800
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
27391149
-
青
ハード
40
40×450
7999000
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください