トゥーセル
トゥーセル カラーブルーム1451用 替ブルーム
材質(毛)
ポリプロピレン
毛丈(mm)
75
耐熱温度(℃)
100
適合ハンドル
替ハンドルNo.7411w
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27391255
-
イエロー
¥
4,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27391273
-
ブルー
¥
4,820
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください