55型デジタルサイネージ用液晶ディスプレイ/タッチモデル/Android OS搭載

55型デジタルサイネージ用液晶ディスプレイ/タッチモデル/Android OS搭載 フィリップス

タッチモデル。Android OS搭載。

解像度フルHD(1920×1080) 仕様(縦横比)16:9、(マルチタッチテクノロジー)IR10ポイントマルチタッチ、(保護ガラス)アンチグレア、(MTBF)50000時間、(信号ループスルー)IRループスルー、(ネットワーク制御)RS232、RJ45、HDMI(1-Wire)、(ピクチャーインピクチャー)PIP、キャリングハンドル、(スクリーンセーバー)ピクセルシフト、低輝度、(リモートコントロール信号)ロック可能、(省エネ機能)SmartPower、(USB再生画像)BMP、GIF、JPEG、JPG、PDF(USB再生オーディオ)AAC、AIF、AIFF、ASF、LPCM、M3U、M4A、MP3、MP4、WAV、WMA(USB再生ビデオ)M2TS、M4V、MK3D、MKV、MP4、MPEG、MPG、MTS、TS、TTS、VOB、WMV、(省電力機能)SmartPower 付属品AC電源コード、RS232ケーブル、リモコン、リモコン用電池、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD-ROM、(スタンド)BM05922/00、ロゴガイド 幅(mm)1271/57.17インチ、(ヘゼル)29.2 質量(kg)31 高さ(mm)741.8 形式(コンピューター)1280×768、60Hz、1280×800、60Hz、1280×1024、60Hz、1360×768、60Hz、1600×1200、60Hz、1920×1080、60Hz、720×400、70Hz、1024×768、60、75Hz、640×480、60、72、75Hz、800×600、60、75Hz、(ビデオ)480p、60Hz、576p、50Hz、720p、50、60Hz、1080p、50、60Hz、1080i、25、30Hz、480I、30Hz、576i、25、50Hz 奥行(mm)91.4 規格CE、FCC、ClassB、CB、BSMI、PSE、VCCI、EAC、PSB、CCC、CECP、J-Moss、RoHS、UL 消費電力(W)76、(スタンバイ)0.5未満 電源100~240VAC、50/60Hz 角度(°)(横方向)178度、(縦方向)178度 表面処理アンチグレアコーティング 接続方式DisplayPort 1.2×1、DVI-I×1、HDMI 1.4×2、USB 2.0(Type A)×2、USB 2.0(Type B)×1 応答時間12ms コントロール(キーボード)非表示、ロック可能 メモリー2GBDDR3 コントラスト比1000:1 高度(m)0~3000 相対湿度20~80%(動作時)、5~95%(保管時)% ピクセルピッチ(mm)0.63×0.63 外部制御機能RJ45、IR(入力/出力)3.5mmジャック、RS232C(入力/出力)2.5mmジャック 表示可能色数10億7370万 保証期間3年の返品保証 使用CPUクアッドコアCorte×A9、1.6G 走査周波数(垂直)25~75Hz 設置方式横表示、縦表示 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子MicroUSB、MicroUSB、microSD×1、MicroUSB(TypeB)×1 画質設定色温度、ガンマカーブ等の詳細設定が可能 言語表示アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポーランド語、スペイン語、トルコ語、ロシア語、簡体字中国語、繁体字中国語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、ノルウェー語、ポルトガル語、スウェーデン語 保管温度範囲(℃)-20~60 保管環境16GBeMMC 明るさ450cd/m2 動作温度範囲(℃)0~40(横)/0~35(縦) アスペクト比16:9 ビデオ仕様【入力】DisplayPort1.2×1、DVI-I×1、HDMI1.4×2、USB2.0(TypeA)×2、USB2.0(TypeB)×1、【出力】DisplayPort×1、DVI-I×1 オーディオ入力3.5mmジャック オーディオ出力3.5mmジャック モニターサイズ55インチ VESA対応対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27398377 55BDL4051T/11
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする