ENJOY ESV-664 美スラッとSuits Ag ベスト

ENJOY ESV-664 美スラッとSuits Ag ベスト カーシーカシマ

着やせ+抗菌・防臭効果。
「美スラッとAg」のベスト。
銀の力で抗菌・防臭効果が続く。優れた通気性と速乾性も魅力。
麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたenjoyオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。
スカーフループ
スカーフを首に巻かず、ベストの襟元に。ワンタッチでコーディネートが華やかに決まります。
マルチポケット
色々入れても見た目スッキリ。便利な多機能ポケットが付いています。ハンコポケット・大容量ポケット・Wネームつき胸ポケット

仕様速乾、抗菌、防臭、防透、制電、ラメ、クール裏地、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材サマーミューファンクロス 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27410469 ESV-664 ネイビー 5号 83 30 49
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410478 ESV-664 ネイビー 7号 86 31 50
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410487 ESV-664 ネイビー 9号 89 32 51
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410496 ESV-664 ネイビー 11号 92 33 52
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410505 ESV-664 ネイビー 13号 96 34 53
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410514 ESV-664 ネイビー 15号 100 35 54
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410523 ESV-664 ネイビー 17号 105 36 54
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410539 ESV-664 グレー 5号 83 30 49
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410548 ESV-664 グレー 7号 86 31 50
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410557 ESV-664 グレー 9号 89 32 51
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410566 ESV-664 グレー 11号 92 33 52
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410575 ESV-664 グレー 13号 96 34 53
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410584 ESV-664 グレー 15号 100 35 54
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410593 ESV-664 グレー 17号 105 36 54
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする