ENJOY EAS-681 美スラッとSuits Pure マーメイドラインスカート

ENJOY EAS-681 美スラッとSuits Pure マーメイドラインスカート カーシーカシマ

美スラッとSuits Pure
知的な魅力を引き出す、繊細な色と柄。痩せて見えるパーズアイを追求し、ミックス感を持ちながらも、繊細ですっきりとした織り柄とカラーが特徴。高品質素材「トレヴィラ」の糸と組み合わせることで、柔らかで女性らしい質感を実現しました。ナチュラルなストレッチ感、お手入れの手軽さもうれしいENJOYオリジナル素材です。
ブルーの裏地と艶のあるボタンでクラス感アップ。裏地は、爽やかなブルー。
ボタンは、艶感のある素材を選び落ち着きと上品な女らしさを演出しています。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
大容量ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
すべり止めテープ
ブラウスがずり上がりにくく、着くずれを防止。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

仕様ナチュラルストレッチ、すべり止めテープ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル60・ウール40 素材スマートバーズアイ 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27411485 EAS-681 ネイビー 5号 62 90 52
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411494 EAS-681 ネイビー 7号 64 93 53
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411503 EAS-681 ネイビー 9号 67 96 54
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411519 EAS-681 ネイビー 11号 70 99 54
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411528 EAS-681 ネイビー 13号 73 102 55
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411537 EAS-681 ネイビー 15号 76 105 55
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411546 EAS-681 ネイビー 17号 80 109 56
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411555 EAS-681 ネイビー 19号 84 113 56
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411564 EAS-681 ネイビー 21号 88 117 56
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411573 EAS-681 グレー 5号 62 90 52
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411589 EAS-681 グレー 7号 64 93 53
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411598 EAS-681 グレー 9号 67 96 54
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411607 EAS-681 グレー 11号 70 99 54
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411616 EAS-681 グレー 13号 73 102 55
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411625 EAS-681 グレー 15号 76 105 55
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411634 EAS-681 グレー 17号 80 109 56
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411643 EAS-681 グレー 19号 84 113 56
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411659 EAS-681 グレー 21号 88 117 56
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27411485 EAS-681 27412876 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412876 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411494 EAS-681 27412885 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412885 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411503 EAS-681 27412894 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412894 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411519 EAS-681 27412903 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412903 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411528 EAS-681 27412919 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412919 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411537 EAS-681 27412928 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412928 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411546 EAS-681 27412937 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412937 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411555 EAS-681 27412946 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412946 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411564 EAS-681 27412955 EAL-689 EAL-689 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 27412955 ENJOY EAL-689 Strech Knit Kersey フレアストレートパンツ カーシーカシマ 1着 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411573 EAS-681 26999315 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999315 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411589 EAS-681 26999324 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999324 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411598 EAS-681 26999333 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999333 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411607 EAS-681 26999342 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999342 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411616 EAS-681 26999358 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999358 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411625 EAS-681 26999367 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999367 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411634 EAS-681 26999376 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999376 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411643 EAS-681 26999385 EAS-584 EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999385 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 1枚 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする