ENJOY EAL-682 美スラッとSuits Pure フレアストレートパンツ

ENJOY EAL-682 美スラッとSuits Pure フレアストレートパンツ カーシーカシマ

美スラッとSuits Pure
知的な魅力を引き出す、繊細な色と柄。痩せて見えるパーズアイを追求し、ミックス感を持ちながらも、繊細ですっきりとした織り柄とカラーが特徴。高品質素材「トレヴィラ」の糸と組み合わせることで、柔らかで女性らしい質感を実現しました。ナチュラルなストレッチ感、お手入れの手軽さもうれしいENJOYオリジナル素材です。
ブルーの裏地と艶のあるボタンでクラス感アップ。裏地は、爽やかなブルー。
ボタンは、艶感のある素材を選び落ち着きと上品な女らしさを演出しています。
美シルエットをキープ
丈詰めしても美シルエットをキープする新工夫。誰でも脚長に見せます。
ウエスト部分の持ち出し
ウエスト部分は持ち出しベルト仕様。ジャケットの前裾のすき間も美しくすっきり。

仕様ナチュラルストレッチ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル60・ウール40 丈(cm)フリー(股下83) 素材スマートバーズアイ 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27411668 EAL-682 ネイビー 5号 70 89 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411677 EAL-682 ネイビー 7号 72 92 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411686 EAL-682 ネイビー 9号 75 95 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411695 EAL-682 ネイビー 11号 78 98 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411704 EAL-682 ネイビー 13号 81 101 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411713 EAL-682 ネイビー 15号 84 104 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411729 EAL-682 ネイビー 17号 88 108 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411738 EAL-682 ネイビー 19号 92 112 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411747 EAL-682 ネイビー 21号 96 116 2
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411756 EAL-682 グレー 5号 70 89 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411765 EAL-682 グレー 7号 72 92 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411774 EAL-682 グレー 9号 75 95 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411783 EAL-682 グレー 11号 78 98 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411799 EAL-682 グレー 13号 81 101 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411808 EAL-682 グレー 15号 84 104 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411817 EAL-682 グレー 17号 88 108 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411826 EAL-682 グレー 19号 92 112 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411835 EAL-682 グレー 21号 96 116 5
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27411668 EAL-682 27408439 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408439 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411677 EAL-682 27408448 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408448 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411686 EAL-682 27408457 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408457 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411695 EAL-682 27408466 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408466 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411704 EAL-682 27408475 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408475 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411713 EAL-682 27408484 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408484 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411729 EAL-682 27408493 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408493 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411738 EAL-682 27408509 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408509 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27411747 EAL-682 27408518 EAL-641 EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408518 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 1着 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする