CD/SD/USBラジオ タイマー予約録音機能
レジューム機能で前回の続きを再生できる。ラジオのタイマー予約録音ができる。
光る「LEDレベルメーター」&大型に液晶画面搭載。
高音質スピーカー搭載!USB⇔SDカードへの録音が可能!
Bluetooth(R)&NFC搭載。便利なリモコン付き。
入出力端子
外部入力/ヘッドホン入力:Φ3.5ステレオミニジャック
マイク入力:Φ3.5ミニジャック
SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子
USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
付属品電源コード、リモコン、保証書付取扱説明書、受信周波数一覧表
質量(kg)約2.2(乾電池含まず)
消費電力(W)22
電源AC100V(50/60Hz)、単2形乾電池×6本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×130×215(突起物含まず)
電池寿命(時間)(TOSHIBA単2形アルカリ乾電池使用時)CD再生時:約9、ラジオ受信時:約12、SD再生時:約11、USB再生時:約10
サンプリング44.1kHz
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)
スピーカーΦ8cmコーン型×2
受信周波数AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)/FM:76.0MHz~108.0MHz(0.1MHzステップ)
対応メモリーカードUSBフラッシュメモリー(別売):32MB~32GB、SDHCカード(別売):4GB~32GB、SDA規格認定品(Class2、Class4)、USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)
再生可能ファイル形式MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))
内容量1台
マイク入力:Φ3.5ミニジャック
SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子
USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0