弘益
昇降デスク
ガスシリンダーを使用した昇降デスク。
電力を必要としないため設置場所で電源の有無を気にせず配置できます。
2色のフレームと3色の天板でオフィスにあったスタイルをお選びいただけます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×720~1145
質量(kg)
38.8
静止荷重(kg)
30
キャスター
ストッパー無し:2個
機能
天板昇降(ガスシリンダー式)
材質(フレーム)
スチール紛体塗装
材質(天板)
パーティクルボード、メラミン化粧板
天板厚さ(mm)
27
昇降範囲(mm)
720~1145
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×700
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27420208
LDC-L127B(ブラック-ブラウン)
ブラック-ブラウン
¥
122,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420217
LDC-L127B(ブラックーナチュラル)
ブラック-ナチュラル
¥
122,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420226
LDC-L127B(ブラック-ホワイト)
ブラック-ホワイト
¥
122,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420235
LDC-L127W(ホワイト-ブラウン)
ホワイトーブラウン
¥
122,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420244
LDC-L127W(ホワイト-ナチュラル)
ホワイト-ナチュラル
¥
122,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27420253
LDC-L127W(ホワイト-ホワイト)
ホワイト-ホワイト
¥
122,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。