液晶GPSレーダー探知機 VA-01E
高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に
逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。
市販のmicroSDカードに、スマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync」で各種データのダウンロードをおこない転送できます。
また、PCサイトからも更新ができます。
取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。
奥行き最大70度まで傾けられるので、傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。
受信周波数
(GPS)
1575.42MHz
1598.0625MHz~1605.375MHz
(レーダー)
Xバンド、Kバンド
(レシーバー)
350.1MHz、407MHz帯
付属品シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ
質量(g)110
電源電圧DC12V/24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×24.5×56(突起部除く)
表示部MVA液晶
推奨環境Android 5.0以降
受信方式(GPS)34chパラレル受信、(レーダー・レシーバー)ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)‐10~65
内容量1個
1575.42MHz
1598.0625MHz~1605.375MHz
(レーダー)
Xバンド、Kバンド
(レシーバー)
350.1MHz、407MHz帯
注意
※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。
※microSDカードは別売です。
※PCはクラウド機能を利用するため、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※Android4.4は、OSの仕様により対応していません。
※Android5.0はSD書き込み権限の設定が必要になります。
※iOS版、無線LANによる転送には対応していません。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27423254 | VA-01E | 44847750 | VA-03E |
![]() |
セーフティレーダー | セルスター | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |