曜日別特売

タイル用接着剤 フレックスマルチ

タイル用接着剤 フレックスマルチ - タイルメントタイル用接着剤 フレックスマルチ - タイルメント
(2件のレビュー)

硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。
一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。

用途内外装用タイルの接着に。主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系標準使用量(kg/m2/回)0.8~1JIS規格A_5548、F☆☆☆☆規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品使用温度範囲(℃)5~35主なワークパーツ適合用途低VOC危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27423428335800201本(2kg)ダークグレイ
2,330
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
27423437335800301ケース(2kg×9個)ブラック
20,970
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27423428
2022-08-18
用途: タイル貼り
ラハイナサービス業

いつも使用している物なので大変満足です。硬化時間も丁度良く接着力も使いやすい商品です。

対象商品 : 27423428
2019-04-30
用途: 外壁に石を張り付けるのに使いました。
医療法人社団輝湘会 そらまめ歯科医院mugi離宮医療・福祉・介護関連業

商品もきちんと届き、スッキリ作業できてDIYですが、満足出来る出来栄えで非常に満足しております。
使いやすい良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする