折りたたみフラットベンチ

折りたたみフラットベンチ スマイル

ダンベルプレスなどの本格的なトレーニングにかかせないフラットベンチ。折りたたんでの収納が可能。厚さ極厚7cmで、しっかりとしたクッション性のあるシート。

用途フラット型ベンチ、ダンベルプレス、ベンチプレス、ダンベル トレーニングとして。 材質スチール、PVC 質量(kg)8.5 耐荷重(kg)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1120×410 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27429859 SE1500
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする