EMSマシン 「ZOOM ZONE(ズームゾーン)」
6つに割れた腹筋を目指す究極のコアマシーン。手軽に集中的に腹筋を引き締める。
コンパクト設計で仕事・プライベートを選ばず肉体改造できる
。ワンタッチ簡単操作、1日数分から筋肉トレーニング。
強度は10段階で調節可能。自動電源OFF機能。
用途EMS、腹筋、筋トレ、ダイエット、トレーニング、お腹、おなかに。
セット内容本体(コントローラー、シリコンパッド)、ジェルシート×1、保護用シート、お試し用コイン型電池
材質プラスチック、スチール、シリコンゴム
質量(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×15
内容量1台