スキー運動 パラレルステッパー

スキー運動 パラレルステッパー アルインコ

スキーのパラレルステップが自宅で行えるエクササイズマシン。
ターンに合わせてポールを動かすとスキー場でシュプールを描いているよう。5~10分程度の運動でエクササイズ効果が期待できる。
ストックを使えば腕は背中等の上半身の筋肉も使うことができる。ジョイントパーツでパラレル(平行)運動と開閉運動が選べる。

用途スキー運動、レッグトレーニング、開閉運動として。 付属品専用保護マット 材質本体:スチール、メーター:ABS 質量(kg)12.5 電源単4電池1本 耐荷重(kg)90 表示固定:カウント、スキャン:タイム・カロリー・距離・累計回数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×620×1190 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27430087 FA6013
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする