ジャンピングトランポリン
話題のジャンピングフィットネスが自宅で楽しめる、本格派のハンドル付きフィットネス用トランポリン。
クッション性、静穏性の高い最新ゴムロープ式。
八本脚で安定性も抜群なので、安心・安全。折り畳み式で組立簡単、コンパクトに収納も可能。
用途トランポリン、ダイエット、エクササイズ、フィットネス、トレーニングとして。
材質スチール、PP、合成ゴム
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×920×800~950
内容量1台
注意
※ハンドルはバランスを取る際のサポートとして使い、過度に体重をかけないでください。製品の反対側が浮き上がり転倒する恐れがあります。