EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー1.4X
1.4倍エクステンダー内蔵で200~560mm(35mm判換算)の幅広いズーム領域をカバー。200mm、300mm、400mm、500mmの望遠レンズ4本分を超える焦点距離に1本で対応し、撮影領域を大幅に拡大、撮影の可能性を大きく広げます。Lの称号にふさわしい高画質に加え、耐久性、優れた操作性も兼ね備えた、超高性能ズームレンズです。
付属品レンズキャップ E-145C、レンズフード ET-120(W II)、レンズケース 200-400
全長(mm)366
質量(g)(約)3620
倍率(倍)【最大】0.15(内蔵エクステンダー使用時:0.21)
羽根枚数9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)52(ドロップインフィルター)
レンズ望遠ズームレンズ
最大径(Φmm)128
レンズ構成20群25枚(内蔵エクステンダー使用時:24群33枚)
撮影距離(m)(最短)2
絞り【最小】32(内蔵エクステンダー使用時:45)
手ブレ補正機能4.0段分
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)[内蔵エクステンダー 1×]10°~5°10'・7°~3°30'・12°~6°10'、[内蔵エクステンダー 1.4×]7°20'~3°40'・4°55'~2°25'・8°50'~4°25'
内容量1個