ツータックカーゴパンツ 9517

ツータックカーゴパンツ 9517 - アルトコーポレーションツータックカーゴパンツ 9517 - アルトコーポレーションツータックカーゴパンツ 9517 - アルトコーポレーションツータックカーゴパンツ 9517 - アルトコーポレーションツータックカーゴパンツ 9517 - アルトコーポレーション

コットンよりも、しなやかなコットン。コットンのもつナチュラルな風合いに、特殊加工で手ざわりのよさ、ドレープ性をアップ。
防シワ性、防縮性にすぐれ、洗濯を繰り返しても、シワや縮みが起こりにくい安定性のあるコットンです。
形態安定性、繊維の強度が高く、洗濯しても型くずれをおこしにくく、プリーツもほとんど消えません。
特殊加工を施した綿100%素材のツータックパンツ。

仕様防縮・防シワ、形態安定、脇ゴム、左後フラップポケット、両脇ペン差し付きポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿100、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属股下(cm)80対応シーズン秋冬生地ソフトツイル(形態安定加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274745199517ソフトベージュS70~752
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745289517ソフトベージュM75~802
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745379517ソフトベージュL80~852
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745469517ソフトベージュLL85~902
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745559517ソフトベージュEL90~952
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745649517ソフトベージュELL95~1052
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745739517ソフトベージュ5L105~1152
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745899517ソフトグレーS70~753
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274745989517ソフトグレーM75~803
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746079517ソフトグレーL80~853
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746169517ソフトグレーLL85~903
12,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
274746259517ソフトグレーEL90~953
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746349517ソフトグレーELL95~1053
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746439517ソフトグレー5L105~1153
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746599517ソフトアースS70~754
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746689517ソフトアースM75~804
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746779517ソフトアースL80~854
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746869517ソフトアースLL85~904
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274746959517ソフトアースEL90~954
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747049517ソフトアースELL95~1054
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747139517ソフトアース5L105~1154
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747299517ソフトグリーンS70~756
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747389517ソフトグリーンM75~806
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747479517ソフトグリーンL80~856
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747569517ソフトグリーンLL85~906
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747659517ソフトグリーンEL90~956
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747749517ソフトグリーンELL95~1056
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747839517ソフトグリーン5L105~1156
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274747999517ソフトパープルS70~757
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274748089517ソフトパープルM75~807
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274748179517ソフトパープルL80~857
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274748269517ソフトパープルLL85~907
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274748359517ソフトパープルEL90~957
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274748449517ソフトパープルELL95~1057
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
274748539517ソフトパープル5L105~1157
12,100
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする