アルトコーポレーション
脇ゴムパンツ SS BF556
快適な履き心地のワンタックパンツです。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様
帯電防止、ソフト加工、清涼感、通気性、ドライ感、脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
春夏
生地
オーウィッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
内容量
1着
全40種類を絞り込む
色
選択してください
アースグリーン
グレー
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
5L
6L
EL
ELL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
115~125
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27479209
BF556
ブルー
S
70~75
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479218
BF556
ブルー
M
75~80
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479227
BF556
ブルー
L
80~85
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479236
BF556
ブルー
LL
85~90
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479245
BF556
ブルー
EL
90~95
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479254
BF556
ブルー
ELL
95~105
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479263
BF556
ブルー
5L
105~115
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479279
BF556
ブルー
6L
115~125
1
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479288
BF556
ネイビー
S
70~75
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479297
BF556
ネイビー
M
75~80
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479306
BF556
ネイビー
L
80~85
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479315
BF556
ネイビー
LL
85~90
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479324
BF556
ネイビー
EL
90~95
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479333
BF556
ネイビー
ELL
95~105
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479349
BF556
ネイビー
5L
105~115
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479358
BF556
ネイビー
6L
115~125
100
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479367
BF556
ベージュ
S
70~75
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479376
BF556
ベージュ
M
75~80
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479385
BF556
ベージュ
L
80~85
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479394
BF556
ベージュ
LL
85~90
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479403
BF556
ベージュ
EL
90~95
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479419
BF556
ベージュ
ELL
95~105
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479428
BF556
ベージュ
5L
105~115
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479437
BF556
ベージュ
6L
115~125
2
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479446
BF556
グレー
S
70~75
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479455
BF556
グレー
M
75~80
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479464
BF556
グレー
L
80~85
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479473
BF556
グレー
LL
85~90
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479489
BF556
グレー
EL
90~95
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479498
BF556
グレー
ELL
95~105
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479507
BF556
グレー
5L
105~115
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479516
BF556
グレー
6L
115~125
3
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479525
BF556
アースグリーン
S
70~75
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479534
BF556
アースグリーン
M
75~80
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479543
BF556
アースグリーン
L
80~85
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479559
BF556
アースグリーン
LL
85~90
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479568
BF556
アースグリーン
EL
90~95
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479577
BF556
アースグリーン
ELL
95~105
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479586
BF556
アースグリーン
5L
105~115
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27479595
BF556
アースグリーン
6L
115~125
4
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください