アルトコーポレーション
女子パンツ BN451
消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。
仕様
帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭、脇ゴム
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック
対応シーズン
春夏
生地
トロピカル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27480889
BN451
ロイヤルラベンダー
72
75~80
10
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480916
BN451
アクアグリーン
68
60~65
40
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480934
BN451
アクアグリーン
72
70~75
40
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480943
BN451
アクアグリーン
72
75~80
40
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480959
BN451
アクアグリーン
72
80~85
40
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480968
BN451
アクアグリーン
70
85~90
40
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480977
BN451
グレイッシュブルー
68
60~65
60
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480986
BN451
グレイッシュブルー
70
65~70
60
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480995
BN451
グレイッシュブルー
72
70~75
60
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27481013
BN451
グレイッシュブルー
72
80~85
60
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27481029
BN451
グレイッシュブルー
70
85~90
60
¥
9,500
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27480855
BN451
ロイヤルラベンダー
68
60~65
10
¥
9,500
取扱い終了
裾上げ可
27480864
BN451
ロイヤルラベンダー
70
65~70
10
¥
9,500
取扱い終了
裾上げ可
27480873
BN451
ロイヤルラベンダー
72
70~75
10
¥
9,500
取扱い終了
裾上げ可
27480898
BN451
ロイヤルラベンダー
72
80~85
10
¥
9,500
取扱い終了
裾上げ可
27480907
BN451
ロイヤルラベンダー
70
85~90
10
¥
9,500
取扱い終了
裾上げ可
27480925
BN451
アクアグリーン
70
65~70
40
¥
9,500
取扱い終了
裾上げ可
27481004
BN451
グレイッシュブルー
72
75~80
60
¥
9,500
取扱い終了
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください