アルトコーポレーション
女子キュロット BN499
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様
帯電防止、抗菌・防臭、脇ゴム
種別
キュロット
混率(%)
ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
対応シーズン
春夏
生地
制電ソフトツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27482483
BN499
ブルー
20
60~65
98
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482499
BN499
ブルー
21
65~70
102
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482508
BN499
ブルー
21
70~75
107
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482517
BN499
ブルー
22
75~80
112
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482544
BN499
ブルー
23
90~100
126
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482553
BN499
グレー
20
60~65
98
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482569
BN499
グレー
21
65~70
102
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482578
BN499
グレー
21
70~75
107
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482614
BN499
グレー
23
90~100
126
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482623
BN499
ミントグリーン
20
60~65
98
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482639
BN499
ミントグリーン
21
65~70
102
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482666
BN499
ミントグリーン
22
80~85
117
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482675
BN499
ミントグリーン
23
85~90
122
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482684
BN499
ミントグリーン
23
90~100
126
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482693
BN499
オレンジ
20
60~65
98
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482709
BN499
オレンジ
21
65~70
102
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482718
BN499
オレンジ
21
70~75
107
¥
8,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
27482526
BN499
ブルー
22
80~85
117
¥
8,200
取扱い終了
27482535
BN499
ブルー
23
85~90
122
¥
8,200
取扱い終了
27482587
BN499
グレー
22
75~80
112
¥
8,200
取扱い終了
27482596
BN499
グレー
22
80~85
117
¥
8,200
取扱い終了
27482605
BN499
グレー
23
85~90
122
¥
8,200
取扱い終了
27482648
BN499
ミントグリーン
21
70~75
107
¥
8,200
取扱い終了
27482657
BN499
ミントグリーン
22
75~80
112
¥
8,200
取扱い終了
27482727
BN499
オレンジ
22
75~80
112
¥
8,200
取扱い終了
27482736
BN499
オレンジ
22
80~85
117
¥
8,200
取扱い終了
27482745
BN499
オレンジ
23
85~90
122
¥
8,200
取扱い終了
27482754
BN499
オレンジ
23
90~100
126
¥
8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください