アルトコーポレーション
ツータックカーゴパンツ JP467
(1件のレビュー)
耐久・防汚加工で快適な着心地
仕様
帯電防止、防汚、脇ゴム、左後フラッグポケット、ツータック、左右カーゴポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
股下(cm)
80
対応シーズン
秋冬
生地
制電交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
アクアグリーン
グレイッシュブルー
ネイビー
ロイヤルラベンダー
サイズ
選択してください
5L
EL
ELL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~105
105~115
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27488013
JP467
ロイヤルラベンダー
S
70~75
10
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488029
JP467
ロイヤルラベンダー
M
75~80
10
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488038
JP467
ロイヤルラベンダー
L
80~85
10
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488047
JP467
ロイヤルラベンダー
LL
85~90
10
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488056
JP467
ロイヤルラベンダー
EL
90~95
10
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488065
JP467
ロイヤルラベンダー
ELL
95~105
10
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488074
JP467
ロイヤルラベンダー
5L
105~115
10
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488083
JP467
ネイビー
S
70~75
100
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488099
JP467
ネイビー
M
75~80
100
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488108
JP467
ネイビー
L
80~85
100
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488117
JP467
ネイビー
LL
85~90
100
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488126
JP467
ネイビー
EL
90~95
100
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488135
JP467
ネイビー
ELL
95~105
100
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488144
JP467
ネイビー
5L
105~115
100
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488153
JP467
アクアグリーン
S
70~75
40
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488169
JP467
アクアグリーン
M
75~80
40
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488178
JP467
アクアグリーン
L
80~85
40
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488187
JP467
アクアグリーン
LL
85~90
40
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488196
JP467
アクアグリーン
EL
90~95
40
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488205
JP467
アクアグリーン
ELL
95~105
40
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488214
JP467
アクアグリーン
5L
105~115
40
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488223
JP467
グレイッシュブルー
S
70~75
60
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488239
JP467
グレイッシュブルー
M
75~80
60
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488248
JP467
グレイッシュブルー
L
80~85
60
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488257
JP467
グレイッシュブルー
LL
85~90
60
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488266
JP467
グレイッシュブルー
EL
90~95
60
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
裾上げ可
出荷予定:2026年3月31日
27488275
JP467
グレイッシュブルー
ELL
95~105
60
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
27488284
JP467
グレイッシュブルー
5L
105~115
60
¥
11,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください