YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善)の 農業・園芸資材 YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング YAMAZEN(山善)の 縁台/ベンチ/デッキ アルミガーデンベンチ アルミガーデンベンチ 注文コード 27467643 注文コード 27467643 注文コード 27467643 落ち着いたブラウン色のアルミガーデンベンチ。アルミ製で軽量。 用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。 材質アルミ 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×550×890 座面高さ(mm)420 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KAGB-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 27467643 KAGB-100 オープン ¥37,980 ¥37,980 ¥41,778 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラティス/デッキ/オーニング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 税込¥5,058~ ¥4,598~ (11) 木製ベンチ タカショー 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 折り畳めるウッドミニフェンス 住まいスタイル 税込¥7,698 ¥6,998 (2) シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 税込¥725 ¥659 バスケットへ 折り畳めるウッドミニフェンス 住まいスタイル 税込¥14,278 ¥12,980 ガーデンパラソル 2.3m タカショー 税込¥4,158~ ¥3,780~ フラワーベッドフェンス 柵っと グリーンパル 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ガーデン テーブル スチール製 YAMAZEN(山善) 税込¥7,698 ¥6,998 ガーデンフェンス(10個組) グリーンパル 税込¥2,638 ¥2,398 マリーウッド ハイスツール タカショー 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善) 税込¥1,098~ ¥998~ DECO GREEN フェンス&シェード【グリーン/ライトグリーン】 アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ガーデン チェア スチール製 YAMAZEN(山善) 税込¥6,598 ¥5,998 天然竹玉袖垣 ファミリー・ライフ 税込¥25,278~ ¥22,980~ 折り畳めるウッドフェンス160(2枚組) 住まいスタイル 税込¥12,078~ ¥10,980~ 折り畳めるウッドフェンス160 住まいスタイル 税込¥7,258~ ¥6,598~ DECO GREEN ガーランド【ラベンダー/ユーカリ】 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 リーフラティス 約100×200cm ウッドフェンスタイプ YAMAZEN(山善) 税込¥6,598~ ¥5,998~ (8) DECO GREEN 伸縮フェンス【ライトグリーン/ダークグリーン】 アイリスオーヤマ 税込¥8,798 ¥7,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ラティス/デッキ/オーニング縁台/ベンチ/デッキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります アーチ/トレリス/オベリスク ラティス/フェンス 縁台/ベンチ/デッキ ガーデンファニチャー ガーデニング用品 シェード/日よけ/オーニング シェアする マイページ 最近見た商品