曜日別特売

タイダウンベルト T2ラチェット

タイダウンベルト T2ラチェット - DRC(ダートフリーク)タイダウンベルト T2ラチェット - DRC(ダートフリーク)タイダウンベルト T2ラチェット - DRC(ダートフリーク)
(1件のレビュー)

確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。

ベルト幅(mm)25全長(cm)170内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27496009D36-05-510BLUE
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27496018D36-05-520BLACK
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
27496027D36-05-530RED
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27496027
2022-06-09
用途: バイクの固定

安価な割りに、作りは良い方だと思います。
ルックスも中々良く、気に入っております。
強度的な所は、まだよくわかりませんが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする