曜日別特売

フューエルホース

フューエルホース - DRC(ダートフリーク)
(6件のレビュー)

内側は耐ガソリン性の高いニトリルゴム、外側には耐寒性・耐摩耗性に優れるクロロプレンゴムを採用した二層構造のガソリンホース。各ホースサイズに合わせたホースクリップが付属。純正部品の入手が困難な旧車などにもオススメ。

セット内容フューエルホース50cm×1本、ホースクリップ×2個Grey耐熱温度(℃)80内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27499746D58-59-0044×848
500
取扱い終了
27499755D58-59-0055×959
550
取扱い終了
27499764D58-59-0066×10610
600
取扱い終了
27499773D58-59-0077×11711
650
取扱い終了
27499789D58-59-0088×12812
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27499773
2022-09-18
用途: バイクのメンテナンス

クリップもついていて、非常に便利です、また買います。

対象商品 : 27499764
2021-11-19
用途: 燃料ホース交換
中井商店

丁度いい腰がありまして、使いやすかったです。
バンドが付いているのも良かったです。

対象商品 : 27499789
2021-09-05
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

まぁホースなどゴム類は消耗品なので、よく買わせていただいてます。

対象商品 : 27499773
2021-05-06
用途: ヤマハ旧車バイク用
ROUTE455 その他業種

このサイズは重宝します。
しかもクリップ付です。
旧車対応助かります。

対象商品 : 27499764
2020-03-19
用途: 古いミニ耕運機の修理
サービス業

古いミニ耕運機の修理を頼まれ燃料系をオーバーホールする事にしました。近くのホームセンターでは混合燃料まで対応のチューブしかなく、事故が怖いのでこちらを使い修理しました。硬くないので取り回しに注意して取り付け完了。

対象商品 : 27499746
2020-05-15
用途: ガソリンタンクの部品交換
合同会社エスキージャパン建設業・工事業

エブリーのガソリンタンクの部品を交換するのに、消耗部品として購入しました。
問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする