PROタイヤレバー レンチ付き

PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付き - DRC(ダートフリーク)
(4件のレビュー)

タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27500927D59-10-91717
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
27500936D59-10-91919
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27500945D59-10-92222
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
27500954D59-10-92424
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
27500963D59-10-92727
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
27500979D59-10-93232
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PRO SPOON TIRE IRON WITH WRENCH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27500963
2022-04-01
用途: バイクの携帯用整備工具
建設業・工事業

商品は言うまでもなく良好です!何より注文してすぐ届くのが助かります。。

対象商品 : 27500936
2021-01-19
用途: バイクのタイヤ交換
その他業種

CT125のツーリング用に携行しています(19mm)
これと小さい14mmのコマとラチェットで十分事足りました!

対象商品 : 27500936
2020-09-26
用途: バイクのタイヤ交換 タイヤホイール外し

Supercub110
丈夫です シャフト抜くとき 叩いても曲がらない安心さ 17、19mm買いましたが14mmの設定も欲しかった
3本有ればどこでもパンク修理出来ますね

対象商品 : 27500936
2020-03-19
用途: 林道ツーリング時のチューブ交換
その他業種

思っている以上に重いです。
しかし、19mmレンチ付きのタイヤレバーはこれしかないので、
致し方ないところ。作業もまあ、こんなものかと。
スプーン部分は普通。力掛ける場所はレンチ部分なので、
少し手が痛い。特に19mmだと小さいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする