モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。
アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50
■握りりやすいフランジ形状ボディ■
持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。
■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■
フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。
■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■
プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。



sc40 98-00 のフロントフォークのオーバーホール時に
購入し使用しました。
問題はなかったのですが、インナーチューブに接する面に
何か薄くとも保護があった方が安心できるのと
二つを合わせて上下にスライドさせて使用する時に
分かれてしまいやすいので、なにか工夫してもらえれば
あとは何の問題もありませんでした。
使いやすいです。太さを変えられるものより、気を使わず安心して使えます。作業が本当に楽になりました。バイクを複数台所有していて、ご自身でメンテされる方は購入された方がイイと思います。