カラーマルチペーパー

カラーマルチペーパー ジョインテックス
(2件のレビュー)

少量使用に便利な100枚パック。

サイズA4 坪量(g/m2)70 仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、JOINTEXオリジナル 種類カラーペーパー 紙質中性紙 印刷方式両面 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27507333 A180J-1 1冊(100枚) 浅黄 マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
27507349 A180J-2 1冊(100枚) うぐいす マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
27507358 A180J-3 1冊(100枚) クリーム マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
27507367 A180J-4 1冊(100枚) マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
27507376 A180J-5 1冊(100枚) マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
27507385 A180J-6 1冊(100枚) レモン マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
27507394 A180J-7 1冊(100枚) コスモス マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
27507525 A181J-1 1箱(100枚×24冊) 浅黄 業務用パック、マルチタイプ 100枚×24冊
8,990
 
 
取扱い終了
27507534 A181J-2 1箱(100枚×24冊) うぐいす 業務用パック、マルチタイプ 100枚×24冊
8,990
 
 
取扱い終了
27507543 A181J-3 1箱(100枚×24冊) クリーム 業務用パック、マルチタイプ 100枚×24冊
8,990
 
 
取扱い終了
27507559 A181J-4 1箱(100枚×24冊) 業務用パック、マルチタイプ 100枚×24冊
8,990
 
 
取扱い終了
27507568 A181J-5 1箱(100枚×24冊) 業務用パック、マルチタイプ 100枚×24冊
8,990
 
 
取扱い終了
27507577 A181J-6 1箱(100枚×24冊) レモン 業務用パック、マルチタイプ 100枚×24冊
8,990
 
 
取扱い終了
27507586 A181J-7 1箱(100枚×24冊) コスモス 業務用パック、マルチタイプ 100枚×24冊
8,990
 
 
取扱い終了
31274716 A180J-3 1パック(100枚) クリーム マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
31274725 A180J-5 1パック(100枚) マルチタイプ 100枚
394
 
 
取扱い終了
31274734 A180J-7 1パック(100枚) コスモス マルチタイプ 100枚
194
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27507349
2019-10-29
用途:
仕切り
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての、購入です。
A4ファイルの仕切りに使用しましたが、コスパは悪くないと思います。
印刷にも、使ってみたいと思います。

対象商品:
27507333
2019-06-24
用途:
パソコン印刷出力、コピー
建設業・工事業

見積りなどの提出書類の表紙として使用しております。とくに品質にはこだわらない用途ですので、価格で決定しました。特に問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする