スマートバリュー
名刺カード マイクロ 特厚
手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙に紙厚:250μmの特厚タイプが新登場!
色
白
紙厚(μm)
250
白色度(%)
約100
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
特厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
209
面付
10
カット名称
マイクロミシンタイプ
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508557
A080J-5
1箱(100枚×5冊)
¥
16,724
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
27508566
A080J
1冊(100枚)
¥
3,994
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください