スマートバリュー
OAマルチラベル
マルチプリンタタイプのOAラベル。
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
シートサイズ
A4
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
白色度(%)
約80
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
118
紙厚(μm)
124
ラベル厚(mm)
0.071
注意
※手差しトレーをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
面付
ラベルサイズ(mm)
入数
片数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508846
A239J
1冊(100枚)
18面
70×42.3
100シート
1800片
¥
2,288
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
27508855
A240J
1冊(100枚)
21面
70×42.3
100シート
2100片
¥
2,288
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
27508864
A241J
1冊(100枚)
24面
70×33.9
100シート
2400片
¥
2,288
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27508916
A239J-5
1箱(100枚×5冊)
18面
70×42.3
500シート(100シート×5)
9000片(1800片×5)
¥
10,816
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
27508925
A240J-5
1箱(100枚×5冊)
21面
70×42.3
500シート(100シート×5)
10500片(2100片×5)
¥
10,816
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
27508934
A241J-5
1箱(100枚×5冊)
24面
70×33.9
500シート(100シート×5)
12000片(2400片×5)
¥
10,816
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください