スマートバリュー
再生OAラベル
古紙パルプ配合紙を使用したOAラベルです。はく離紙にスリット2本入。
紙厚(μm)
198
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
紙質
古紙パルプ配合紙
ラベルサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
169
面付
ノーカット
ラベル厚(mm)
0.088
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
モノクロコピー、カラーコピー、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
グリーン購入法
適合
ラベル形状
四角
注意
※ご注意・専用のテンプレート等はございません。
※手差しトレーをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
白色度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508943
A223J
1冊(100枚)
約80
¥
4,805
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
27508995
A223J-5
1箱(500枚)
80程度
¥
23,265
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください