ジョインテックス
FAX感熱記録紙A4
ファクシミリ用感熱専用紙を使用していますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。
サイズ
A4
紙厚(μm)
64
仕様
高感度用、JOINTEXオリジナル
材質
感熱紙
種類
FAX感熱記録紙
素材
感熱紙
発色
表面
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
単位
芯径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509205
A201J
1本
210×30
1本
0.5
¥
864
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
27509214
A213J
1本
210×100
1本
1
¥
2,008
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27509266
A201J-6
1箱(6本)
210×30
1箱
0.5
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
27509275
A213J-6
1箱(6本)
210×100
1箱
1
¥
9,932
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください