曜日別特売

データ用CD-R

データ用CD-R - スマートバリュー
(1件のレビュー)

51枚入でお買い得なCD-R。ジョインテックス最安値!

仕様ワイド印刷、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプデータ用種類CD-R内径(Φmm)23外径(Φmm)118速度48倍速レーベル面色ホワイト環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品入数51枚適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース内容量1パック(51枚)
注意
※パッケージは順次切替えとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27509327A901J
1,810
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 データ用CD-R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27509327
2023-12-05
用途: データの複製
卸売・小売業

価格が安いのでついつい購入しましたが、書き込みエラーが多発して51枚中15枚くらい書き込み失敗して捨てました。
機材との相性もあるのでしょうが、自分はもう買いません。
参考まで…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする