スマートバリュー
データ用CD-R
お買い得なCD-R。ジョインテックス最安値!
仕様
ワイド印刷、対応倍速:48倍速、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
データ用
種類
CD-R
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
118
速度
48倍速
レーベル面色
ホワイト
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
入数
255枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
商品タイプ
業務用パック
内容量
1箱(255枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509336
A901J-5
¥
8,726
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 データ用CD-R
参考になった