ジョインテックス
OAタップ 平型
トラッキング対策もしっかり。トラッキング現象による火災を防ぐ絶縁スリーブ付。
プラグ
2P
仕様
スイング、JOINTEXオリジナル
定格
125V/15A/1500W
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66.5×40.5×14
ピン数(ピン)
2
商品タイプ
業務用パック
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27509835
A736J-5
¥
1,918
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください