こんなお得な商品も!

クリアホルダー
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
(1266)
500枚入のパウチラミネートフィルムです。
仕様ホット
材質PET・EVA
厚さ(μm)150
寸法(縦×横)(mm)216×303
商品タイプ業務用パック
内容量1箱(500枚)
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07