カバーフィルム

カバーフィルム - ジョインテックス
(1件のレビュー)

本や書類の保護に!

材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系フィルム厚さ(μm)0.07
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27510709B214J1巻(2m)ロール360×2
580
取扱い終了
27510718B215J1巻(2m)ロール500×2
763
取扱い終了
27510727B214J-101箱(2m×10巻)ロールタイプ360×2
5,500
取扱い終了
27510736B215J-101箱(2m×10巻)ロールタイプ500×2
7,235
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27510718
2021-07-02
用途: 普段遣い
金融・保険業

書籍のカバー以外に、色々な物をカバーすることにも使います。私としては常備品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする