ジョインテックス
カバーフィルム
本や書類の保護に!ヘビーユーザー向けに長尺タイプもあります。長尺タイプ(25m)は必要な分だけ引き出して使える紙箱入りです
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
ロール
フィルム厚さ(μm)
0.07
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
剥離紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27510745
B216J
360×25
20mm方眼入り※貼り直しはできません。
¥
6,584
取扱い終了
27510754
B217J
500×25
20mm方眼入り(貼り直しはできません)
¥
8,620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください