曜日別特売

マグネットフック

マグネットフック - ジョインテックスマグネットフック - ジョインテックス

オフィスにマッチするシンプルなデザイン。左右にスイングするので使いやすい。ゴム磁石だから傷付けにくい。コーティングしてあるので、すべりにくい。

グレー仕様JOINTEXオリジナル幅(mm)(フック)4厚さ(mm)(フック)2フック形状可動フックフック回転
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
材質
サイズ
径(Φmm)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27511795B224J1個約1ABS樹脂、フック=スチール(マグネット部)4670×50×20
408
369
406(税込)
当日出荷
27511804B225J1個約5ABS樹脂、フック=スチール(マグネット部)6290×66×27
914
799
879(税込)
当日出荷
27511813B224J-101箱(10個)約1ABS樹脂、フック:スチール(マグネット部)4670×50×20
3,760
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
27511829B225J-101箱(10個)約5ABS樹脂、フック:スチール(マグネット部)6290×66×27
8,642
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする