曜日別特売

マグネットクリップ(プラ)

マグネットクリップ(プラ) - スマートバリューマグネットクリップ(プラ) - スマートバリューマグネットクリップ(プラ) - スマートバリュー

プラスチックタイプのマグネットクリップ!!つまみやすい凹型形状。ヨーク板付き。、傷がつきにくい保護フィルム付。

仕様吊下げ用穴有(直径8mm)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー綴じ枚数約60枚材質本体:ABS樹脂、バネ部:ステンレス口幅(mm)25外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×25×23商品タイプ業務用パック内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27512048B511J-W1025
2,535
2,298
2,528(税込)
当日出荷
27512057B511J-B1025
2,535
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
27512066B511J-O1025オレンジ
2,535
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする